FINDER - Relé de control de nivel SERIE 72, sensibilidad ajustable (5...150)Kiloohmios, 1 contacto conmutado, AgCdO, 230/240V AC - 720182400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 240...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 240...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
720182400000
Ref.Sonepar
233564
EAN
8012823290607
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
240...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
240...240 V
Número de entradas para electrodos:
3
Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable:
0.5 s
Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:
7 s
Principio de medición física:
Conductivo
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
35 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
54.6 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


