FINDER - Relé de control de nivel SERIE 72, sensibilidad ajustable (5...150)Kiloohmios, 1 contacto conmutado, AgCdO, 24V AC (emb.1u) - 720180240000PAS

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de control de nivel SERIE 72, sensibilidad ajustable (5...150)Kiloohmios, 1 contacto conmutado, AgCdO, 24V AC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

720180240000PAS

Ref.Sonepar

204674

EAN

8012823301570

Relé de control de nivel de la SERIE 72 de Finder con 1 contacto conmutado y tensión de alimentación de 24V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contacto en AgCdO, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El relé de control de nivel para líquidos conductivos dispone de sensibilidad ajustable (5...150)Kiloohmios. El equipo, con indicador LED, cuenta con retardo a la intervención (0,5s o 7s) y funciones de vaciado o de llenado seleccionables mediante selector. Asimismo, sostiene una carga mínima conmutable de 500mW y doble aislamiento (6kV) entre alimentación y contactos, sondas y alimentación y también entre contactos y sonda. El relé se caracteriza por disponer de una temperatura ambiente de -20...+60°C y el grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 72 de Finder están indicados para aplicación en cuadros de control y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes, así como para astilleros y automatización de edificios. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER