FINDER - Relé de control de nivel SERIE 72, sensibilidad fija de 150Kiloohmios, 1 contacto conmutado, AgCdO, 230/240V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Número de entradas para electrodos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
721190240000
Ref.Sonepar
480363
EAN
8012823302195
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Número de entradas para electrodos:
3
Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:
7 s
Principio de medición física:
Conductivo
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
35 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
54.6 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


