FINDER - Relé de estado sólido para circuito impreso SERIE 34, 1NA 24V, salida 2A, 240V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de fases - 1
Conmutación en paso por cero - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
348170248240
Ref.Sonepar
50415
EAN
8012823285788
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
2 A
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


