FINDER - Relé de estado sólido para circuito impreso SERIE 34, 1NA 5V, salida 6A, 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
348170059024
Ref.Sonepar
437747
EAN
8012823297729
Relé de estado sólido para circuito impreso de la SERIE 34 de Finder con 1 contacto NA de 5V. El relé ultra fino, con anchura de 5mm, está indicado para montaje en circuito impreso directo o en zócalo serie 93. Este aparato se caracteriza por ser un accesorio silencioso y de elevada velocidad de conmutación y vida eléctrica. Asimismo,, el equipo, con circuito de salida 6A y 24V AC, cuenta con protección RT III (lavable) y certificación UL Listing. El relé de estado sólido cuenta con una temperatura ambiente de -20...+50°C y con un aislamiento entre entrada y salida de 4kV (3000V AC). Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 34 de Finder están indicados para accesorios para automóvil, almacenes automatizados, aparatos para uso vial, galerías y automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


