FINDER - Relé de estado sólido para circuito impreso SERIE 34, 1NA 60V, salida 0,1A, 48V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 60...60 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de fases - 1
Conmutación en paso por cero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
348170607048
Ref.Sonepar
648128
EAN
8012823232096
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0.1 A
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


