FINDER - Relé de estado sólido SERIE 77, 1 salida NA 15A, montaje carril DIN, 6...24V DC, salida 24V DC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de estado sólido SERIE 77, 1 salida NA 15A, montaje carril DIN, 6...24V DC, salida 24V DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770190249024PAS

Ref.Sonepar

480226

EAN

8012823411002

Relé de estado sólido de la SERIE 77 de Finder con 1 salida NA de 15A y tensión de alimentación de 6...24V AC/DC. El dispositivo, con anchura de 17,5mm, dispone de circuito de salida de 24V DC y de una conexión silenciosa sin chips ni rebotes. El relé está indicado para montaje en carril DIN de 35mm (EN60715) y cuenta con una alta velocidad de conexión y resistencia. Asimismo, sostiene un aislamiento entre entrada y salida de 4kV y un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 0,05/2ms. El equipo está indicada para aplicación en el ámbito de la energía, la automatización y la maquinaria, controlando válvulas electromagnéticas y cargas como motores y electroimanes. El relé, de bajo consumo de alimentación, se caracteriza por contar con una temperatura ambiente de -20...+70°C y con el grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 77 de Finder están indicados para aplicación en astilleros y climatización/calefacción, así como para automatización de edificios. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER