FINDER - Relé de estado sólido SERIE 77, 1 salida NA 7A, montaje carril DIN, 24V AC/DC, salida 110/125V DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
770190249125PAS
Ref.Sonepar
779507
EAN
8012823411026
Relé de estado sólido de la SERIE 77 de Finder con 1 salida NA de 7A y tensión de alimentación de 24V AC/DC. El dispositivo, con anchura de 17,5mm, dispone de circuito de salida de 110/125V DC y de una conexión silenciosa sin chips ni rebotes. El relé está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715) y cuenta con una alta velocidad de conexión y resistencia. Asimismo, sostiene un aislamiento entre entrada y salida de 4kV y un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 0,05/2ms. El equipo está indicada para aplicación en el ámbito de la energía, la automatización y la maquinaria, controlando válvulas electromagnéticas y cargas como motores y electroimanes. El relé, de bajo consumo de alimentación, se caracteriza por contar con una temperatura ambiente de -20...+70°C y con el grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 77 de Finder están indicados para aplicación en astilleros y climatización/calefacción, así como para automatización de edificios. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


