FINDER - Relé de llamada biestable mando de Reset SERIE 13, montaje carril 35mm, ancho 17,5mm, 1 contacto, 230/240V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento de control
Modelo - Relé
Tipo de carga - Universal
Memoria de valor luminoso - no
Adaptable con botón - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
131182300000
Ref.Sonepar
756573
EAN
8012823372860
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Universal
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
12 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
1200...1200 W
Capacidad de conmutación HVAC:
1200...1200 W
Número de canales:
1
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


