FINDER - Relé de potencia con aleta de fijación en la parte posterior SERIE 62, 3 contactos conmutados, 16A, AgCdO, 24V DC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de potencia con aleta de fijación en la parte posterior SERIE 62, 3 contactos conmutados, 16A, AgCdO, 24V DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628390240000PAS

Ref.Sonepar

182269

EAN

8012823279404

Relé de potencia de la SERIE 62 de Finder con 3 contactos conmutados de 16A y tensión de alimentación de 24V DC. El dispositivo, con contactos en AgCdO, está indicado para montaje con aleta de fijación en la parte posterior o Faston 250. Cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos, con separación por aire/superficial de 6/8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 11/4ms y una temperatura ambiente de -40...+70°C. El equipo dispone de una carga mínima conmutable de 1000mW y de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC. El dispositivo, de patente europea, se caracteriza por contar con la categoría de protección RT I. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 62 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y acondicionadores de aire, así como para almacenes automatizados y antirrobo para automóvil. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER