FINDER - Relé de potencia con aleta de fijación en la parte posterior SERIE 62, 3NA, 16A, AgCdO, 230V AC - 628382300300

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de potencia con aleta de fijación en la parte posterior SERIE 62, 3NA, 16A, AgCdO, 230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión con marca de soldadura

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628382300300

Ref.Sonepar

211458

EAN

8012823089812

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión con marca de soldadura

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

3

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Duroplast

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Corriente nominal:

16 A

Anchura:

38.2 mm

Altura:

68 mm

Profundidad:

35.8 mm

Relé de potencia de la SERIE 62 de Finder con 3 contactos NA de 16A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contactos en AgCdO y separación de hasta 3mm, está indicado para montaje con aleta de fijación en la parte posterior o Faston 250. Cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos, con separación por aire/superficial de 6/8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 15/3ms y una temperatura ambiente de -40...+50°C. El equipo dispone de una carga mínima conmutable de 1000mW y de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 3000V AC. El dispositivo, de patente europea, se caracteriza por contar con la categoría de protección RT I. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 62 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y acondicionadores de aire, así como para almacenes automatizados y antirrobo para automóvil. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.