FINDER - Relé de potencia con aleta de fijación en la parte posterior SERIE 65, 1NA+1NC, 20A, AgCdO, 12V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión con marca de soldadura
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653190120000
Ref.Sonepar
263629
EAN
8012823257730
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión con marca de soldadura
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto doble
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Duroplast
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
20 A
Anchura:
32.2 mm
Altura:
57.2 mm
Profundidad:
36.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


