FINDER - Relé de potencia con aleta de fijación en la parte posterior SERIE 65, 1NA+1NC, 20A, AgCdO, 24V DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
653190240000PAS
Ref.Sonepar
232779
EAN
8012823282565
Relé de potencia de la SERIE 65 de Finder con contactos 1NA+1NC de 20A y tensión de alimentación de 24V DC. El dispositivo, con contactos en AgCdO, está indicado para montaje con aleta de fijación en la parte posterior y terminales Faston 250. El relé de potencia cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos de 4kV y con una carga mínima conmutable de 1000mW. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 10/12ms y una temperatura ambiente de -40...+75°C. El equipo se caracteriza por contar con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC y con la categoría de protección RT I. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 65 de Finder están indicados para aplicación en almacenes automatizados y cuadros de mando y distribución, así como para aparatos para discotecas, piscinas y fuentes. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


