FINDER - Relé de potencia con aleta de fijación en la parte posterior SERIE 65, 1NA, 30A, AgCdO, 110V AC - 653181100300

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de potencia con aleta de fijación en la parte posterior SERIE 65, 1NA, 30A, AgCdO, 110V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión con marca de soldadura

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

653181100300

Ref.Sonepar

179443

EAN

8012823069661

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión con marca de soldadura

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto doble

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Duroplast

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Corriente nominal:

30 A

Anchura:

32.2 mm

Altura:

57.2 mm

Profundidad:

36.5 mm

Relé de potencia de la SERIE 65 de Finder con contacto NA de 30A y tensión de alimentación de 110V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contactos en AgCdO y separación de ? 3mm, está indicado para montaje con aleta de fijación en la parte posterior y terminales Faston 250. El relé de potencia cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos de 4kV y con una carga mínima conmutable de 1000mW. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 15/4ms y una temperatura ambiente de -40...+75°C. El equipo se caracteriza por contar con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 2500V AC y con la categoría de protección RT I. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 65 de Finder están indicados para aplicación en almacenes automatizados y cuadros de mando y distribución, así como para aparatos para discotecas, piscinas y fuentes. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.