FINDER - Relé de potencia enchufable en zócalo SERIE 56, 4 contactos conmutados, 12A, AgNi, 230V AC, pulsador de prueba + indicador mecánico - 563482300040

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de potencia enchufable en zócalo SERIE 56, 4 contactos conmutados, 12A, AgNi, 230V AC, pulsador de prueba + indicador mecánico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563482300040

Ref.Sonepar

480327

EAN

8012823324296

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Duroplast

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Corriente nominal:

12 A

Anchura:

40.8 mm

Altura:

37.2 mm

Profundidad:

27.7 mm

Relé de potencia enchufable en zócalo de la SERIE 56 de Finder con 4 contactos conmutados de 12A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contactos en AgNi libres de cadmio, cuenta con aleta de fijación en la parte posterior (Faston 187). El relé industrial para montaje en zócalo de la SERIE 96 dispone de pulsador de prueba e indicador mecánico. Asimismo, sostiene una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC y un aislamiento entre bobina y contactos de 5kV. El relé cuenta con un tiempo de respuesta ON/OFF de 11/11ms y con una carga mínima conmutable de 500mW. El equipo, de patente europea, se caracteriza por disponer de la categoría de protección RT I y de una temperatura ambiente de -40...+70°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 56 de Finder están indicados para aplicación en acondicionadores de aire, cuadros de control, así como para almacenes automatizados y cuadros de bombas y grupos de bombeo. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.