FINDER - Relé de potencia enchufable en zócalo SERIE 56, 4 contactos conmutados, 12A, AgNi, 24V DC, pulsador de prueba + indicador mecánico (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
563490240040PAS
Ref.Sonepar
243642
EAN
8012823323770
Relé de potencia enchufable en zócalo de la SERIE 56 de Finder con 4 contactos conmutados de 12A y tensión de alimentación de 24V DC. El dispositivo, con contactos en AgNi libres de cadmio, cuenta con aleta de fijación en la parte posterior (Faston 187). El relé industrial para montaje en zócalo de la SERIE 96 dispone de pulsador de prueba e indicador mecánico. Asimismo, sostiene una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC y un aislamiento entre bobina y contactos de 5kV. El relé cuenta con un tiempo de respuesta ON/OFF de 11/11ms y con una carga mínima conmutable de 500mW. El equipo, de patente europea, se caracteriza por disponer de la categoría de protección RT I y de una temperatura ambiente de -40...+70°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 56 de Finder están indicados para aplicación en acondicionadores de aire, cuadros de control, así como para almacenes automatizados y cuadros de bombas y grupos de bombeo. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


