FINDER - Relé de potencia enchufable en zócalo SERIE 62, 3 contactos conmutados, 16A, AgCdO, 24V AC, pulsador de prueba + indicador mecánico (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
623380240040PAS
Ref.Sonepar
480268
EAN
8012823288543
Relé de potencia de la SERIE 62 de Finder con 3 contactos conmutados de 16A y tensión de alimentación de 24V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contactos en AgCdO, está indicado para montaje enchufable en zócalo SERIE 92 o Faston 187. Cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos, con separación por aire/superficial de 6/8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 11/4ms y una temperatura ambiente de -40...+70°C. El equipo, con pulsador de prueba e indicador mecánico, dispone de una carga mínima conmutable de 1000mW. El relé se caracteriza por contar con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC (50/60Hz). El dispositivo, de patente europea, dispone de la categoría de protección RT I y de certificación UL Listing. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 62 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y acondicionadores de aire, así como para almacenes automatizados y antirrobo para automóvil. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


