FINDER - Relé de potencia enchufable en zócalo SERIE 62, 3NA, 16A, AgCdO, 24V DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
623390240300PAS
Ref.Sonepar
880654
EAN
8012823279329
Relé de potencia de la SERIE 62 de Finder con 3 contactos NA de 16A y tensión de alimentación de 24V DC. El dispositivo, con contactos en AgCdO y abertura de ? 3mm, está indicado para montaje enchufable en zócalo SERIE 92 o Faston 187. Cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos, con separación por aire/superficial de 6/8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 15/3ms y una temperatura ambiente de -40...+50°C. El equipo dispone de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 3000V AC y de una carga mínima conmutable de 1000mW. El relé, de patente europea, cuenta con la categoría de protección RT I y con certificación UL Listing. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 62 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y acondicionadores de aire, así como para almacenes automatizados y antirrobo para automóvil. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


