FINDER - Relé de potencia enchufable en zócalo SERIE 62, 3NA, 16A, AgSnO2, 230V AC - 623382300300

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de potencia enchufable en zócalo SERIE 62, 3NA, 16A, AgSnO2, 230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

623382300300

Ref.Sonepar

384277

EAN

8012823061832

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

3

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Duroplast

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Corriente nominal:

16 A

Anchura:

38.2 mm

Altura:

49.1 mm

Profundidad:

35.8 mm

Relé de potencia de la SERIE 62 de Finder con 3 contactos NA de 16A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contactos en AgSnO2 y abertura de ? 3mm, está indicado para montaje enchufable en zócalo SERIE 92 o Faston 187. Cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos, con separación por aire/superficial de 6/8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 15/3ms y una temperatura ambiente de -40...+50°C. El equipo dispone de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 3000V AC y de una carga mínima conmutable de 1000mW. El relé, de patente europea, cuenta con la categoría de protección RT I y con certificación UL Listing. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 62 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y acondicionadores de aire, así como para almacenes automatizados y antirrobo para automóvil. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.