FINDER - Relé de potencia + Faston 250 SERIE 66 con aletas de fijación en la parte superior, 2NA, 30A, AgCdO, 12V DC (emb.1u) - 668290120300PAS

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de potencia + Faston 250 SERIE 66 con aletas de fijación en la parte superior, 2NA, 30A, AgCdO, 12V DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

668290120300PAS

Ref.Sonepar

912934

EAN

8012823308081

Relé de potencia con aletas de fijación en la parte superior de la SERIE 66 de Finder con 2 contactos NA de 30A y tensión de alimentación de 12V DC. El dispositivo, con contactos en AgCdO, está indicado terminales Faston 250 con aleta de fijación en la parte posterior. El relé de potencia cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos con separación de seguridad y separación por aire y superficial de 8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta ON/OFF de 8/10ms y una temperatura ambiente de -40...+70°C. El equipo se caracteriza por contar con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC, carga mínima conmutable de 1000mW y de la categoría de protección RT II. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 66 de Finder están indicados para aplicación en acondicionadores de aire, antirrobo para automóvil, así como para almacenes automatizados como para aparatos para discotecas, piscinas y fuentes. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER