FINDER - Relé de potencia + Faston 250 SERIE 66 con aletas de fijación en la parte superior, 2NA, 30A, AgCdO, 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión con marca de soldadura
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
668290240300
Ref.Sonepar
290430
EAN
8012823289311
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión con marca de soldadura
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
30 A
Anchura:
33.5 mm
Altura:
31 mm
Profundidad:
68.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


