FINDER - Relé de potencia para circuito impreso SERIE 56, 4 contactos conmutados, 12A, AgNi, 110V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
564491100000
Ref.Sonepar
768608
EAN
8012823250090
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Duroplast
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
12 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
40.8 mm
Altura:
37.1 mm
Profundidad:
27.7 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


