FINDER - Relé de potencia para circuito impreso SERIE 62, 2NA, 16A, AgCdO, 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
622290240300
Ref.Sonepar
156322
EAN
8012823107783
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Duroplast
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
16 A
Anchura:
38.2 mm
Altura:
49.1 mm
Profundidad:
35.8 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


