FINDER - Relé de potencia para circuito impreso SERIE 62, 3 contactos conmutados, 16A, AgCdO, 230V AC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
622382300000PAS
Ref.Sonepar
480269
EAN
8499094869129
Relé de potencia de la SERIE 62 de Finder con 3 contactos conmutados de 16A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contactos en AgCdO, está indicado para montaje en circuito impreso. Cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos, con separación por aire/superficial de 6/8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 11/4ms y una temperatura ambiente de -40...+70°C. El equipo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC. El dispositivo, con carga mínima conmutable de 1000mW, cuenta con la categoría de protección RT I. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 62 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y acondicionadores de aire, así como para almacenes automatizados y antirrobo para automóvil. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


