FINDER - Relé de potencia para circuito impreso SERIE 62, 3NA, 16A, AgCdO, 24V DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
622390240300PAS
Ref.Sonepar
169761
EAN
8012823108759
Relé de potencia de la SERIE 62 de Finder con 3 contactos NA de 16A y tensión de alimentación de 24V DC. El dispositivo, con contactos en AgCdO y separación de hasta 3mm, está indicado para montaje en circuito impreso. Cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos, con separación por aire/superficial de 6/8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 15/3ms y una temperatura ambiente de -40...+50°C. El equipo se caracteriza por disponer de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 3000V AC. El dispositivo, con carga mínima conmutable de 1000mW, cuenta con la categoría de protección RT I. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 62 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y acondicionadores de aire, así como para almacenes automatizados y antirrobo para automóvil. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


