FINDER - Relé de vigilancia de tensión de red trifásica SERIE 70, 1 contacto conmutado, 6A, 380...415V AC, con o sin fallo de neutro - 704184002030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Intervalo de medición de tensión 1 - 300...400 V
Intervalo de medición de tensión 2 - 380...480 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
704184002030
Ref.Sonepar
480362
EAN
8012823372228
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Intervalo de medición de tensión 1:
300...400 V
Intervalo de medición de tensión 2:
380...480 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA
Tensión del valor de respuesta:
300...480 V
Subtensión monofásica posible:
no
Subtensión trifásica posible:
sí
Sobretensión monofásica posible:
no
Sobretensión trifásica posible:
sí
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
sí
Contiene función subtensión CC:
no
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
1 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.5 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
60 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
35 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
56.5 mm


