FINDER - Relé de vigilancia de tensión de red trifásica SERIE 70, 1 contacto conmutado, 6A, 380...415V AC, con o sin fallo de neutro (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé de vigilancia de tensión de red trifásica SERIE 70, 1 contacto conmutado, 6A, 380...415V AC, con o sin fallo de neutro (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

704184002030PAS

Ref.Sonepar

174247

EAN

8012823372235

Relé de vigilancia de tensión para red trifásica de la SERIE 70 de Finder con 1 contacto conmutado de 6A y tensión de alimentación de 380?415V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contacto libre de cadmio y anchura de 17,5mm, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El relé electrónico multifunción, proporciona flexibilidad en la supervisión de subtensión/sobretensión (modo ventana), fallo, secuencia y asimetría de fase. El equipo con o sin fallo de neutro dispone de una carga mínima conmutable de 500mW y de un aislamiento entre alimentación y contactos de 4kV. Asimismo, sostiene una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC y una temperatura de -20...+60°C. El relé, con borne de jaula y LED de colores, se caracteriza por un ajuste de las funciones y valores mediante los selectores y trimers en la parte frontal. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 70 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, así como para acondicionadores de aire y almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER