FINDER - Relé de vigilancia de tensión de red trifásica SERIE 70, 1 contacto conmutado, 6A, 380...415V AC, memoria de fallo selectiva (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
703184002022PAS
Ref.Sonepar
660981
EAN
8012823372211
Relé de vigilancia de tensión para red trifásica de la SERIE 70 de Finder con 1 contacto conmutado de 6A y tensión de alimentación de 380...415V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contacto libre de cadmio y anchura de 35mm, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El relé electrónico multifunción, proporciona flexibilidad en la supervisión de subtensión, sobretensión, subtensión/sobretensión (modo ventana), memorizado de fallo de tensión y fase y secuencia de fase. El equipo dispone de una carga mínima conmutable de 500mW y de un aislamiento entre alimentación y contactos de 4kV. Asimismo, sostiene una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC y una temperatura de -20...+60°C. El relé, con borne de jaula y LED de colores, se caracteriza por un ajuste de las funciones y valores mediante los selectores y trimers en la parte frontal. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 70 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, así como para acondicionadores de aire y almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


