FINDER - Relé de vigilancia de tensión de red trifásica SERIE 70, 2 contactos conmutados, 8A, 208...480V AC, solo fallo y secuencia de fase - 706284000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 400...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 400...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
706284000000
Ref.Sonepar
225421
EAN
8012823377445
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
400...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
400...400 V
Control de la fase de secuencia:
sí
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
no
Función de detección de sobretensión:
no
Fase de control de desproporción:
no
Intervalo de medición de tensión:
170...520 V
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
2 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0.5 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
78.8 mm
Profundidad:
96 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


