FINDER - Relé electromecánico para circuito impreso SERIE 34, 1 contacto conmutado 6A AgNi, 60V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 60...60 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
345170600010
Ref.Sonepar
261637
EAN
8012823217253
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
6 A
Anchura:
5 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
28 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


