FINDER - Relé electrónico Bluetooth YESLY SERIE 13, actuador para persianas/toldos, montaje en caja de derivación, 2 salidas NA 6A, 230V AC

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé electrónico Bluetooth YESLY SERIE 13, actuador para persianas/toldos, montaje en caja de derivación, 2 salidas NA 6A, 230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13S28230B000

Ref.Sonepar

582010

EAN

8012823426662

Relé multifunción electrónico YESLY SERIE 13 de Finder con 2 polos, contacto NA de 6A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). Este equipo, con grado de protección IP20 para montaje en caja de mecanismos o derivación, está indicado específicamente para el control de persianas y toldos eléctricos. El relé cuenta con protocolo de transmisión Bluetooth 4. 2 Low Energy y conexión con criptografía a 128 bites. Se caracteriza por poder programarse mediante App Finder TOOLBOX, compatible con sistemas operativos iOS y Android. El relé electrónico se puede conectar a pulsadores cableados o a pulsadores inalámbricos BEYON y tipos 013B9. Los productos de la SERIE 13 de Finder están indicados para aplicaciones en mando de luces de despachos, servicios y aulas, relé de llamada para baños con rearme y mando de luces de dormitorio, salón y pasillo. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER