FINDER - Relé industrial enchufable en zócalo octal SERIE 60, 2 contactos conmutados, 10A, AgNi, 12V AC, pulsador de prueba + LED - 601280120050

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé industrial enchufable en zócalo octal SERIE 60, 2 contactos conmutados, 10A, AgNi, 12V AC, pulsador de prueba + LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 12...12 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 12...12 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

601280120050

Ref.Sonepar

480331

EAN

8012823042725

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

12...12 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Duroplast

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Corriente nominal:

10 A

Anchura:

32.5 mm

Altura:

54.2 mm

Profundidad:

36.4 mm

Relé industrial de la SERIE 60 de Finder con 2 contactos conmutados de 10A y una tensión de alimentación de 12V AC (50/60Hz). El dispositivo enchufable en zócalo octal, con contactos en AgNi, dispone de pulsador de prueba y LED. El relé esta equipado con módulos de señalización y protección CEM y con módulos temporizados SERIE 86. Cuenta con un aislamiento entre bobina y contactos de 4kV y con una carga mínima conmutable de 500mW. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 11/4ms y una temperatura ambiente de -40...+70°C. El relé industrial cuenta con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC. El dispositivo de patente europea dispone de la categoría de protección RT I y de certificación UL Listing. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 60 de Finder están indicados para aplicación en almacenes automatizados y aparatos para uso vial y galerías, así como para discotecas, piscinas fuentes y aparatos del sector hospitalario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.