FINDER - Relé industrial enchufable en zócalo SERIE 55, 3 contactos conmutados, 10A, AgNi, 110V AC - 553381100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553381100000
Ref.Sonepar
266312
EAN
8012823248677
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
3
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Duroplast
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
10 A
Anchura:
20.7 mm
Altura:
37.2 mm
Profundidad:
27.7 mm


