FINDER - Relé industrial enchufable en zócalo SERIE 55, 3 contactos conmutados, 10A, AgNi, 24V DC, pulsador de prueba (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553390240010PAS
Ref.Sonepar
220538
EAN
8012823279633
Relé industrial enchufable en zócalo de la SERIE 55 de Finder con 3 contactos conmutados de 10A y tensión de alimentación de 24V DC. El relé, con contactos en AgNi libres de cadmio, está indicado para aplicaciones generales. El dispositivo para montaje en zócalos de la SERIE 94 cuenta con pulsador de prueba. Asimismo, dispone de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC y un aislamiento entre bobina y contactos de 4kV. El relé sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 9/5ms y una carga mínima conmutable de 300mW. El equipo, de patente europea, cuenta con categoría de protección RT I y certificación UL Listing y con una temperatura ambiente de -40...+85°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 55 de Finder están indicados para la abertura de puertas y barreras automáticas, acondicionadores de aire, así como para aparatos para discotecas, piscinas y fuentes y para almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


