FINDER - Relé industrial enchufable en zócalo SERIE 55, 4 contactos conmutados, 7A, AgNi, 48V DC, pulsador de prueba + indicador mecánico - 553490480040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...48 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553490480040
Ref.Sonepar
480320
EAN
8012823081182
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Duroplast
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
7 A
Anchura:
20.7 mm
Altura:
37.2 mm
Profundidad:
27.7 mm


