FINDER - Relé industrial enchufable en zócalo undecal SERIE 60, 3 contactos bifurcados, 6A, AgNi+Au, 24V DC, pulsador de prueba + indicador mecánico - 601390245240

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé industrial enchufable en zócalo undecal SERIE 60, 3 contactos bifurcados, 6A, AgNi+Au, 24V DC, pulsador de prueba + indicador mecánico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

601390245240

Ref.Sonepar

290534

EAN

8012823102061

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto doble

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Duroplast

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Corriente nominal:

6 A

Anchura:

32.5 mm

Altura:

54.2 mm

Profundidad:

36.4 mm

Relé industrial de la SERIE 60 de Finder con 3 contactos bifurcados de 6A y una tensión de alimentación de 24V DC. El dispositivo enchufable en zócalo undecal, con contactos en AgNi+Au para conmutación de\n\r\ncargas bajas, dispone de pulsador de prueba, LED, diodo e indicador mecánico. El relé esta equipado con módulos de señalización y protección CEM y con módulos temporizados SERIE 86. Cuenta con un aislamiento entre bobina y contactos de 3,6kV y con una carga mínima conmutable de 500mW. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 11/4ms y una temperatura ambiente de -40...+70°C. El relé industrial cuenta con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC. El dispositivo de patente europea dispone de la categoría de protección RT I. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 60 de Finder están indicados para aplicación en almacenes automatizados y aparatos para uso vial y galerías, así como para discotecas, piscinas fuentes y aparatos del sector hospitalario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.