FINDER - Relé industrial enchufable en zócalo undecal SERIE 60, 3 contactos conmutados, 10A, AgNi, 12V DC, pulsador de prueba + indicador mecánico - 601390120040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
601390120040
Ref.Sonepar
52285
EAN
8012823050331
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
3
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Duroplast
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
10 A
Anchura:
32.5 mm
Altura:
54.2 mm
Profundidad:
36.4 mm


