FINDER - Relé industrial para circuito impreso SERIE 55, 3 contactos conmutados, 10A, AgNi, 12V DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
551390120000PAS
Ref.Sonepar
257857
EAN
8012823279527
Relé industrial para circuito impreso de la SERIE 55 de Finder con 3 contactos conmutados de 10A y tensión de alimentación de 12V DC. El relé, con contactos en AgNi libres de cadmio, está indicado para aplicaciones generales y para montaje en circuito impreso. El dispositivo dispone de una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1000V AC y un aislamiento entre bobina y contactos de 4kV. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 9/5ms y una carga mínima conmutable de 300mW. El relé, con categoría de protección RT I, se caracteriza por contar con una temperatura ambiente de -40...+85°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 55 de Finder están indicados para la abertura de puertas y barreras automáticas, acondicionadores de aire, así como para aparatos para discotecas, piscinas y fuentes y para almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


