FINDER - RELE MODUL.7S 6 CONTACTO 6A 24V 4NA+2NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7S1690240420PAS
Ref.Sonepar
260189
EAN
8012823365893
Relé modular con contactos de guía forzada de 6A de la SERIE 7S de Finder con bornes de conexión rápida y tensión de alimentación 24V DC. El dispositivo, con anchura de 22,5mm, dispone de 6 contactos (4NA+2NC) en AgNi y está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El relé cuenta con materiales cumplen con las características de fuego y humo y con las características mecánicas y climáticas. Asimismo, sostiene un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV y un tiempo de respuesta ON/OFF de 12/10ms. El equipo, dispone de led para la visualización de la alimentación de la bobina y está indicado para la función fiable en maquinaria e ingeniería de planta según EN 13849-1 y para aplicaciones ferroviarias. El relé se caracteriza por sostener una temperatura ambiente de -40...+70°C y del grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 7S de Finder están indicados para aplicación en el control de semáforos y de automatizaciones para adaptaciones de minusvalías, así como para almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


