FINDER - Relé modular Auto-Off-On SERIE 19, 1 contacto conmutado, 10A, 24V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192100240000
Ref.Sonepar
770763
EAN
8012823197265
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Método de montaje:
Carril DIN
Con indicación LED:
sí
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


