FINDER - Relé modular con contactos de guía forzada SERIE 7S, ancho 22,5mm, bornes de conexión rápida, 2NA+2NC, AgSnO2, 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7S1490244220
Ref.Sonepar
480385
EAN
8012823420394
Modelo:
Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
16.8...30 V
Entradas de evaluación:
2 canales
Con entrada de arranque:
no
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
2
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel d
SIL según IEC 61508:
2
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
78.8 mm
Profundidad:
96 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


