FINDER - Relé modular con contactos de guía forzada SERIE 7S, ancho 22,5mm, bornes de conexión rápida, 3NA+1NC, AgSnO2, 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7S1482304310
Ref.Sonepar
794126
EAN
8012823420592
Modelo:
Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
195...264 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
195...264 V
Entradas de evaluación:
3 canales
Con entrada de arranque:
no
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel d
SIL según IEC 61508:
2
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
78.8 mm
Profundidad:
96 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


