FINDER - Relé modular con contactos de guía forzada SERIE 7S, ancho 22,5mm, bornes de jaula, 1NA+1NC, AgNi+Au, 230V AC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé modular con contactos de guía forzada SERIE 7S, ancho 22,5mm, bornes de jaula, 1NA+1NC, AgNi+Au, 230V AC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7S3282305110PAS

Ref.Sonepar

899266

EAN

8012823420363

Relé modular con contactos de guía forzada de 6A de la SERIE 7S de Finder con bornes de jaula y tensión de alimentación 230V AC (50/60Hz). El dispositivo, con anchura de 22,5mm, dispone de 2 contactos (1NA+1NC) en AgNi+Au y está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El relé cuenta con materiales cumplen con las características de fuego y humo y con las características mecánicas y climáticas. Asimismo, sostiene un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV y un tiempo de respuesta ON/OFF de 7/11ms. El equipo, dispone de led para la visualización de la alimentación de la bobina y está indicado para la función fiable en maquinaria e ingeniería de planta según EN 13849-1 y para aplicaciones ferroviarias. El relé se caracteriza por sostener una temperatura ambiente de -40...+70°C y del grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 7S de Finder están indicados para aplicación en el control de semáforos y de automatizaciones para adaptaciones de minusvalías, así como para almacenes automatizados. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER