FINDER - Relé multifunción electrónico Bluetooth YESLY SERIE 13, montaje en caja de derivación, 2 salidas NA 6A, 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Completamente electrónico
Método de montaje - Carril DIN
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13228230B000
Ref.Sonepar
309810
EAN
8012823426600
Función:
Completamente electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Corriente asignada:
6 A
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


