FINDER - Relé multifunción YESLY SERIE 13, montaje en caja de mecanismo, 230V AC Bluetooth 4.2 Low Energy blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento de control
Modelo - Relé
Tipo de carga - Universal
Memoria de valor luminoso - no
Adaptable con botón - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13728230B000
Ref.Sonepar
657355
EAN
8012823421797
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Universal
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
6 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
200...200 W
Capacidad de conmutación HVAC:
200...200 W
Número de canales:
2
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


