FINDER - Relé para circuito impreso SERIE 50 con contactos de guía forzada, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi, 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Montaje en carriles posible - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501290241000
Ref.Sonepar
117237
EAN
8012823317458
Modelo:
Otros
Montaje en carriles posible:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Entradas de evaluación:
2 canales
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
2
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
12.4 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


