FINDER - Relé para circuito impreso SERIE 50 con contactos de guía forzada, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi, 24V DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501290241000PAS
Ref.Sonepar
225965
EAN
8012823318455
Relé para circuito impreso con 2 contactos de guía forzada de 8A tipo B de la SERIE 50 de Finder con tensión de alimentación de 24V DC. El relé, con contactos conmutados en AgNi libres de cadmio, está indicado para cargas medianas en DC y para montaje en circuito impreso. El dispositivo reticulado de 5mm dispone de un elevado aislamiento entre contactos adyacentes. Asimismo, cuenta con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC y con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm). El relé sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 10/4ms y una carga mínima conmutable de 500mW. El dispositivo, estanco al flux (RT II), se caracteriza por contar con una temperatura ambiente de -40...+70°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 50 de Finder están indicados para almacenes automatizados, control de automatizaciones para minusvalía, así como para aparatos del sector hospitalario y para el control de semáforos. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


