FINDER - Relé para circuito impreso SERIE 50 con contactos de guía forzada, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi+Au, 24V DC (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé para circuito impreso SERIE 50 con contactos de guía forzada, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi+Au, 24V DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

501290245000PAS

Ref.Sonepar

480260

EAN

8012823318479

Relé para circuito impreso con 2 contactos de guía forzada de 8A tipo B de la SERIE 50 de Finder con tensión de alimentación de 24V DC. El relé, con contactos conmutados en AgNi+Au libres de cadmio, está indicado para aplicaciones de seguridad y para montaje en circuito impreso. El dispositivo reticulado de 5mm, con contacto de oro para la conexión de cargas de baja potencia, dispone de un elevado aislamiento entre contactos adyacentes. Asimismo, cuenta con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC y con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm). El relé sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 10/4ms y una carga mínima conmutable de 50mW. El dispositivo, estanco al flux (RT II), se caracteriza por contar con una temperatura ambiente de -40...+70°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 50 de Finder están indicados para almacenes automatizados, aparatos para uso vial y galerías, así como aparatos para cuadros de control y cuadros de mando de bombas y de bombeo. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER