FINDER - RELÉ POT.ENCHBL.ZOC.62,2 CTO.CONMD.16A,AGCDO,230V AC,PULS.PBA.+IND.MECN.(emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - RELÉ POT.ENCHBL.ZOC.62,2 CTO.CONMD.16A,AGCDO,230V AC,PULS.PBA.+IND.MECN.(emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

623282300040PAS

Ref.Sonepar

305114

EAN

8012823279282

Relé de potencia de la SERIE 62 de Finder con 2 contactos conmutados de 16A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). El dispositivo, con contactos en AgCdO, está indicado para montaje enchufable en zócalo SERIE 92 o Faston 187. Cuenta con aislamiento reforzado entre bobina y contactos, con separación por aire/superficial de 6/8mm. Asimismo, sostiene un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 11/4ms y una temperatura ambiente de -40...+70°C. El equipo, con pulsador de prueba e indicador mecánico, dispone de una carga mínima conmutable de 1000mW. El relé se caracteriza por contar con una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 1500V AC. El dispositivo, de patente europea, dispone de la categoría de protección RT I y de certificación UL Listing. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 62 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas y acondicionadores de aire, así como para almacenes automatizados y antirrobo para automóvil. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER