FINDER - Relé subminiatura para circuito impreso SERIE 30, 2 contactos conmutados 2A, 6V DC sensible
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 6...6 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
302270060010
Ref.Sonepar
880292
EAN
8012823198545
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
6...6 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Corriente nominal:
2 A
Anchura:
10.1 mm
Altura:
11.4 mm
Profundidad:
20.3 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


